GHIFR 40C-8A-8 Borestænger til indvendig planfræsning (8° / 10° vinklet)

Art.-nr.: 2801002
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801002
EAN/GTIN 7291075120882
Producentnummer 2801002
L-nummer L23920 2826

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning / drejning Værktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, samlet længde (OAL) 320 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 70 mm
  • Funktionsbredde (WF) 19,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 100 mm
  • Dmin afstivning 300 mm
  • Samlet længde (OAL) 320 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven