GHDR 32-836 Spændeholdere til udvendig bearbejdning (indstik, afstik og afstik)

Art.-nr.: 2800801
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800801
EAN/GTIN 7291075090499
Producentnummer 2800801
L-nummer L23920 2446

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, skærebredde maks. (CWX) 8,3 mm, skærebredde min. (CWN) 7 mm, samlet længde (OAL) 170 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 36 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 8,3 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 7 mm
  • Funktionsbredde (WF) 28,9 mm
  • Hovedlængde (LH) 56 mm
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle