GHIC 50-85 Borestænger til fræseholdere til minimum borediameter 85 mm

Art.-nr.: 2800798
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CUT-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2800798
    EAN/GTIN 7291075029840
    Producentnummer 2800798
    L-nummer L23920 2444

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Værktøjsholder til afstikning/drejning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, samlet længde (OAL) 300 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
    • Dmin afstivning 85 mm
    • Samlet længde (OAL) 300 mm
    • Skafthøjde (H) 32 mm
    • Skaftbredde (B) 58 mm

    Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven