GHFG 25-63L-8 Holder til aksial bearbejdning, Dmin. 50mm.

Art.-nr.: 2800675
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CUT-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2800675
    EAN/GTIN 7291075056822
    Producentnummer 2800675
    L-nummer L23920 2302

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikker/drejeværktøjsholder, samlet længde (OAL) 150 mm

    Egenskab:

    • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 82 mm
    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 63 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
    • Funktionsbredde (WF) 22 mm
    • Hovedlængde (LH) 41 mm
    • Samlet længde (OAL) 150 mm
    • Skafthøjde (H) 25 mm
    • Skaftbredde (B) 25 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven