GHIR 20SC-3 Borestænger med skaft af massivt hårdmetal og indvendig kølemiddelforsyning til not- og fordybningsdrejning

Art.-nr.: 2800597
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CUT-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2800597
    EAN/GTIN 7291075030112
    Producentnummer 2800597
    L-nummer L23920 2254

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikker/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 2 mm, samlet længde (OAL) 200 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 4,5 mm
    • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 2 mm
    • Funktionsbredde (WF) 14,5 mm
    • Hovedlængde (LH) 60 mm
    • Dmin afstivning 20 mm
    • Samlet længde (OAL) 200 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven