GHSR 14-2 Værktøjsholdere til udvendig bearbejdning på automatdrejebænke med glidende hoveddok

Art.-nr.: 2800497
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800497
EAN/GTIN 7291075023817
Producentnummer 2800497
L-nummer L23920 497

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,15 mm, skærebredde min. (CWN) 2,2 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Skærebredde maks. (CWX) 3,15 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,2 mm
  • Funktionsbredde (WF) 13,1 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 14 mm
  • Skaftbredde (B) 14 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle