GHMPR 20 Vinklet spændeholder til radial og aksial indstikning, egnet til forskellige skærebredder og profilindstiksskær

Art.-nr.: 2800433
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800433
EAN/GTIN 7291075023374
Producentnummer 2800433
L-nummer L23920 198

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, maks. skærebredde (CWX) 6,4 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 4,8 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm
  • Hovedlængde (LH) 17 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle