GHIUR 20-20-5 Borestænger til fritstående afstikning og drejning.

Art.-nr.: 2800391
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800391
EAN/GTIN 7291075023268
Producentnummer 2800391
L-nummer L23920 446

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejeværktøjsholder, sædediameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærebredde maks. (CWX) 4,8 mm, samlet længde (OAL) 200 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,8 mm
  • Funktionsbredde (WF) 13 mm
  • Hovedlængde (LH) 51 mm
  • Dmin afstivning 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven