GHIUL 25U Borestænger til fritstående afstikning og drejning.

Art.-nr.: 2800380
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CUT-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2800380
    EAN/GTIN 7291075023251
    Producentnummer 2800380
    L-nummer L23920 2035

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstik/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, maks. skærebredde (CWX) 6,4 mm, samlet længde (OAL) 160 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
    • Skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm
    • Funktionsbredde (WF) 15,5 mm
    • Hovedlængde (LH) 50 mm
    • Dmin afstivning 25 mm
    • Samlet længde (OAL) 160 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven