GHFGR 32-155-8 Kompakte værktøjsholdere til aksial indstikning og plandrejning

Art.-nr.: 2800226
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800226
EAN/GTIN 7291075029215
Producentnummer 2800226
L-nummer L23920 53

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeværktøjsholder, samlet længde (OAL) 170 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 510 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 155 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Funktionsbredde (WF) 28,3 mm
  • Hovedlængde (LH) 43,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle