GHDL 16-3 ST Værktøjsholdere til udvendig bearbejdning til indstikning, udfræsning og afstikning

Art.-nr.: 2800083
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800083
EAN/GTIN 7291075056259
Producentnummer 2800083
L-nummer L23920 1394

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet længde (OAL) 78 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 9 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Funktionsbredde (WF) 15 mm
  • Hovedlængde (LH) 24 mm
  • Samlet længde (OAL) 78 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven