CGHN 26-3D Tosidede fræsestøtter til udvendig bearbejdning (notning og fræsning)

Art.-nr.: 2800002
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800002
EAN/GTIN 7291075039610
Producentnummer 2800002
L-nummer L23920 350

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,4 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 2,4 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 110 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle