Sikkerhedsgelænder rullestillads Stilladsets længde 3 m

Art.-nr.: 27994
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Gelænder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 27994
    EAN/GTIN 4031405279940
    Producentnummer 027994

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Velegnet til alle rullestilladser på MUNK Günzburger Steigtechnik
    • Til sikker montering og demontering af stilladser hele vejen rundt

    Egenskab:

    • Bredde: 170 mm
    • Stilladslængde: 3000 mm
    • Højde: 1500 mm
    • Længde: 3110 mm
    • Materiale: Aluminium
    • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven