Sekskantnøgler XL, dobbelt kuglehoved sekskant 4 mm

Art.-nr.: 2797119
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2797119
    EAN/GTIN 4010886936849
    Producentnummer 2797119
    L-nummer L60160 4464

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    2 kuglehoveder og ekstra kort vinkelside for optimalt arbejde på trange steder
    Forbedret tilgængelighed og lav totalhøjde gør det muligt at skrue uden problemer, hvor normale offset-skruetrækkere ikke kan bruges
    Førhindringer kan omgås med de to kuglehoveder og muliggør dermed hurtigt arbejde
    Reducerer risikoen for skader på fingrene ved skruearbejde på flade overflader
    Vanadiumstål 59CrV4, galvaniseret

    Egenskab:

    • Bladets form: Sekskantet
    • Samlet længde [mm]: 144 mm
    • Bladets længde: 144 mm
    • Bladlængde 2: 14,5 mm
    • Materiale: 59CrV4
    • Overflade: galvaniseret
    • Bredde på tværs af flader [mm]: 4,0
    • 1000 V isoleret: ingen
    • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
    • anti-magnetisk: ingen
    • Design med lav gnist: ingen
    • Håndtag til rådighed: ingen
    • Hætte kan drejes: ingen
    • Kuglehoved: ingen
    • Slagkappe: ingen
    • Enhedstestet: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven