Beskrivelse:
2 kuglehoveder og ekstra kort vinkelside for optimalt arbejde på trange steder
Forbedret tilgængelighed og lav totalhøjde gør det muligt at skrue uden problemer, hvor normale offset-skruetrækkere ikke kan bruges
Førhindringer kan omgås med de to kuglehoveder og muliggør dermed hurtigt arbejde
Reducerer risikoen for skader på fingrene ved skruearbejde på flade overflader
Vanadiumstål 59CrV4, galvaniseret
Egenskab:
- Bladets form: Sekskantet
- Samlet længde [mm]: 129 mm
- Bladets længde: 129 mm
- Bladlængde 2: 11,5 mm
- Materiale: 59CrV4
- Overflade: galvaniseret
- Bredde på tværs af flader [mm]: 3,0
- 1000 V isoleret: ingen
- anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
- anti-magnetisk: ingen
- Design med lav gnist: ingen
- Håndtag til rådighed: ingen
- Hætte kan drejes: ingen
- Kuglehoved: ingen
- Slagkappe: ingen
- Enhedstestet: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen