Skruetrækker XL, dobbelt kuglepen, sekskantet 2 mm

Art.-nr.: 2797089
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2797089
EAN/GTIN 4010886936818
Producentnummer 2797089
L-nummer L60160 6469

Betegnelse

Beskrivelse:

2 kuglehoveder og ekstra kort vinkelside for optimalt arbejde på trange steder
Forbedret tilgængelighed og lav totalhøjde gør det muligt at skrue uden problemer, hvor normale offset-skruetrækkere ikke kan bruges
Førhindringer kan omgås med de to kuglehoveder og muliggør dermed hurtigt arbejde
Reducerer risikoen for skader på fingrene ved skruearbejde på flade overflader
Vanadiumstål 59CrV4, galvaniseret

Egenskab:

  • Bladets form: Sekskantet
  • Samlet længde [mm]: 102 mm
  • Bladets længde: 102 mm
  • Bladlængde 2: 9 mm
  • Materiale: 59CrV4
  • Overflade: galvaniseret
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 2,0
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Håndtag til rådighed: ingen
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • Enhedstestet: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven