• Vores lager holder lukket torsdag den 01. maj 2025 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Værktøj til justering af forlygter

Art.-nr.: 2797-14
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2797-14
Kopier
EAN/GTIN 4000896202201
Kopier
Producentnummer 2797-14
Kopier
L-nummer L60140 4541
Kopier
Producent HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Forlygte og/eller Justering af spillerum i forhold til kofanger og motorhjelm
  • Efter reparation af kroppen eller Udskiftning af forlygte på MERCEDES-BENZ 205 C-klasse ∙ 2014 → og AUDI A7
  • Værktøj tilpasset den begrænsede plads
  • Overflade: Mat forkromet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 14 mm
  • Mål / længde: 195 mm
  • Til manuel betjening

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven