Grundhus 50-1000 Nm, 3/4″.

Art.-nr.: 2795930
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Momenttestapparat

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2795930
    EAN/GTIN 4002805933046
    Producentnummer 2795930

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fremstillet af støbt aluminium (undtagen nr. ETP3150)
    Seriel grænseflade RS232 til pc
    Kan registreres efter nationale standarder med fabrikscertifikat
    Høj målenøjagtighed: +/- 1 % tolerance for alle aflæsninger, +/- 1 ciffer
    Nr. ETPG 15 med overbelastningsbeskyttelse og værktøj til manuel nulstilling efter utilsigtet overbelastning
    Stort måleområde i N-m, omskifteligt til cN-m, lbf-ft eller lbf-in. Enheder afhænger af størrelse
    Spændingsforsyning med euro-stik (UK, US, AUS adapter på forespørgsel).

    Egenskab:

    • Adapter: 3/8″, 1/2″
    • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
    • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/4″
    • Opløsning: 0,1
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 36,9 lbf ft - 737,6 lbf ft
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 50 Nm - 1000 Nm
    • Samlet bredde [mm]: 159 mm
    • Samlet højde [mm]: 148 mm
    • Samlet længde [mm]: 245 mm
    • Målenøjagtighed Drejningsmoment: ± 1 % tolerance på aflæsningsværdien, ± 1 ciffer
    • Grænseflade: RS-232
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Grafisk visning: ingen
    • Overbelastningsbeskyttelse: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven