Grundhus 0,5-15 Nm, 1/4″

Art.-nr.: 2795892
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 2795892
EAN/GTIN 4002805933015
Producentnummer 2795892
L-nummer L60160 6287

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fremstillet af støbt aluminium (undtagen nr. ETP3150)
  • Seriel grænseflade RS232 til pc
  • Kan registreres efter nationale standarder med fabrikscertifikat
  • Høj målenøjagtighed: +/- 1 % tolerance for alle aflæsninger, +/- 1 ciffer
  • Nr. ETPG 15 med overbelastningsbeskyttelse og værktøj til manuel nulstilling efter utilsigtet overbelastning
  • Stort måleområde i N-m, omskifteligt til cN-m, lbf-ft eller lbf-in. Enhederne afhænger af størrelsen
  • Main adapter med eurostik (UK, US, AUS adapter på forespørgsel).

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 6,3 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/4″
  • Opløsning: 0,001
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 0,4 lbf ft - 11 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 15 Nm
  • Samlet bredde [mm]: 93 mm
  • Samlet højde [mm]: 80 mm
  • Samlet længde [mm]: 120 mm
  • Målenøjagtighed Drejningsmoment: ± 1 % tolerance på aflæsningsværdien, ± 1 ciffer
  • Grænseflade: RS-232
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Grafisk visning: ingen
  • Overbelastningsbeskyttelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven