Beskrivelse:
Til prøvning, justering og certificering af højre- og venstrehåndede momentnøgler
5 modeller i området fra 0,5 til 3150 N-m
Vertikal eller horisontal prøvning i henhold til DIN EN ISO 6789
Elektronisk tester med integreret måleelektronik
Stabilt grundhus af støbt aluminium (undtagen nr. ETP3150) med separat eller aftageligt betjeningsdisplay
Seriel grænseflade RS232 til PC
Returnerbar efter nationale standarder
Nr. ETP 15 med overbelastningsbeskyttelse og værktøj til manuel nulstilling efter utilsigtet overbelastning
Aflæsningsnøjagtighed drejningsmoment +/- 1 %, +/- 1 ciffer af aflæsning
Fabrikcertifikat i henhold til VDI 2646
Optionelt: certifikat i henhold til DAkkS-DKD-R 3-8 (nødvendigt for kalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-1/-2: 2017)
Stort grafisk LC-display
Stort måleområde i N-m, omskifteligt til cN-m, lbf-ft eller lbf-in (afhængigt af model)
Spændingsforsyning med eurostik (UK, US, AUS-adapter på forespørgsel)
Leveringsomfang: Betjeningsdisplay, displayholder inkl. kabel, software inkl. PC-tilslutning. kabel, software inkl. PC-tilslutningskabel (RS232)
Adapterkabel RS232 til USB fås som ekstraudstyr (kode 1957880)
Egenskab:
- Adapter: 3/4″, 1″
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 40,0 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1.1/2″
- Opløsning: 1,0
- Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 221 lbf ft - 2323 lbf ft
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 300 Nm - 3150 Nm
- Samlet bredde [mm]: 184 mm
- Samlet højde [mm]: 195 mm
- Samlet længde [mm]: 280 mm
- Målenøjagtighed Drejningsmoment: ± 1 % tolerance på aflæsningsværdien, ± 1 ciffer
- Grænseflade: RS-232
- 1000 V isoleret: ingen
- Grafisk visning: ja
- Overbelastningsbeskyttelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen