Beskrivelse:
Til prøvning, justering og certificering af højre- og venstrehåndede momentnøgler
5 modeller i området fra 0,5 til 3150 N-m
Vertikal eller horisontal prøvning i henhold til DIN EN ISO 6789
Elektronisk tester med integreret måleelektronik
Stabilt grundhus af støbt aluminium (undtagen nr. ETP3150) med separat eller aftageligt betjeningsdisplay
Seriel grænseflade RS232 til PC
Returnerbar efter nationale standarder
Nr. ETP 15 med overbelastningsbeskyttelse og værktøj til manuel nulstilling efter utilsigtet overbelastning
Aflæsningsnøjagtighed drejningsmoment +/- 1 %, +/- 1 ciffer af aflæsning
Fabrikcertifikat i henhold til VDI 2646
Optionelt: certifikat i henhold til DAkkS-DKD-R 3-8 (nødvendigt for kalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-1/-2: 2017)
Stort grafisk LC-display
Stort måleområde i N-m, omskifteligt til cN-m, lbf-ft eller lbf-in (afhængigt af model)
Spændingsforsyning med eurostik (UK, US, AUS-adapter på forespørgsel)
Leveringsomfang: Betjeningsdisplay, displayholder inkl. kabel, software inkl. PC-tilslutning. kabel, software inkl. PC-tilslutningskabel (RS232)
Adapterkabel RS232 til USB fås som ekstraudstyr (kode 1957880)
Egenskab:
- Adapter: 3/8″, 1/2″
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/4″
- Opløsning: 0,1
- Batteritype: CR1225
- Kemiske egenskaber: Litium
- Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 36,9 lbf ft - 737,6 lbf ft
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 50 Nm - 1000 Nm
- Strømkilde: Knapcelle
- Samlet bredde [mm]: 159 mm
- Samlet højde [mm]: 148 mm
- Samlet længde [mm]: 245 mm
- Målenøjagtighed Drejningsmoment: ± 1 % tolerance på aflæsningsværdien, ± 1 ciffer
- Kurs for Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Knapcelle
- Grænseflade: RS-232
- UN-nummer: UN 3091
- 1000 V isoleret: ingen
- Grafisk visning: ja
- Overbelastningsbeskyttelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen