Elektronisk drejningstester 20-500 Nm, 3/4″

Art.-nr.: 2795728
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Momenttestapparat

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2795728
    EAN/GTIN 4002805932971
    Producentnummer 2795728

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til prøvning, justering og certificering af højre- og venstrehåndede momentnøgler
    5 modeller i området fra 0,5 til 3150 N-m
    Vertikal eller horisontal prøvning i henhold til DIN EN ISO 6789
    Elektronisk tester med integreret måleelektronik
    Stabilt grundhus af støbt aluminium (undtagen nr. ETP3150) med separat eller aftageligt betjeningsdisplay
    Seriel grænseflade RS232 til PC
    Returnerbar efter nationale standarder
    Nr. ETP 15 med overbelastningsbeskyttelse og værktøj til manuel nulstilling efter utilsigtet overbelastning
    Aflæsningsnøjagtighed drejningsmoment +/- 1 %, +/- 1 ciffer af aflæsning
    Fabrikcertifikat i henhold til VDI 2646
    Optionelt: certifikat i henhold til DAkkS-DKD-R 3-8 (nødvendigt for kalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-1/-2: 2017)
    Stort grafisk LC-display
    Stort måleområde i N-m, omskifteligt til cN-m, lbf-ft eller lbf-in (afhængigt af model)
    Spændingsforsyning med eurostik (UK, US, AUS-adapter på forespørgsel)
    Leveringsomfang: Betjeningsdisplay, displayholder inkl. kabel, software inkl. PC-tilslutning. kabel, software inkl. PC-tilslutningskabel (RS232)
    Adapterkabel RS232 til USB fås som ekstraudstyr (kode 1957880)

    Egenskab:

    • Adapter: 3/8″, 1/2″
    • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
    • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/4″
    • Opløsning: 0,1
    • Batteritype: CR1225
    • Kemiske egenskaber: Litium
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 14,8 lbf ft - 369 lbf ft
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 500 Nm
    • Strømkilde: Knapcelle
    • Samlet bredde [mm]: 159 mm
    • Samlet højde [mm]: 148 mm
    • Samlet længde [mm]: 245 mm
    • Målenøjagtighed Drejningsmoment: ± 1 % tolerance på aflæsningsværdien, ± 1 ciffer
    • Kurs for Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Knapcelle
    • Grænseflade: RS-232
    • UN-nummer: UN 3091
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Grafisk visning: ja
    • Overbelastningsbeskyttelse: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven