Elektronisk momentnøgle med vinkel E-torc2 Z 28, 100-1000 Nm

Art.-nr.: 2795655
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2795655
EAN/GTIN 4002805932940
Producentnummer 2795655

Betegnelse

Beskrivelse:

Tilspændingsstyring for drejningsvinkel:
Optisk, akustisk og sensorisk signalering, når den indstillede skrueparameter er nået, med yderligere visualisering af skruetilspændingen ved hjælp af LED-løbsbjælke
Grafisk evaluering via software mulig
Grafisk display med høj kontrast og baggrundsbelysning
Drev:
Med spidsfæste Ø 22 mm / 28 mm, 1/4″ firkantet drev eller 9x12 mm / 14x18 mm rektangulær fæstning med stiftlåsning. Drevet er afhængigt af størrelsen
Nr. ET2SKA 150 og nr. ET2SKA 300 inkl. 1/2″ indsatskralde
Til brug på svært tilgængelige steder
Specialværktøj på forespørgsel
Lidt og komfortabelt:
Aluminiumshuset og det ergonomisk udformede håndtag muliggør nem og sikker håndtering selv ved store tilspændingsmomenter
Værktøjsholder, fra ET2SKA 150 120° drejelig til aluminiumshuset
Funktionsnøgler:
Nemt at betjene
Kalibrering med et tryk på en knap
Sidemonteret ergonomisk betjeningsknap
Kan omskiftes fra N-m til lbf-ft via software
Anvendelsesområder:
Små seriemontage
Kvalitetssikring
Testlaboratorier og testafdelinger
Nødstrategier for skrue-stationer
Reworking-stationer
Test og analyse af skrueforbindelser
Design:
Stort arbejdsområde: 5 modeller i området fra 2 til 1000 N-m
Værktøjsholder 1/4″ firkantet, 9x12, 14x18 rektangulær holder med pin-lås, 22 og 28 mm spidsholder (afhængig af model)
Signalering: optisk (LED-løbsbjælke), akustisk (biplyd), sensorisk (vibration)
Returneres til nationale standarder
Aflæsningsnøjagtighed drejningsmoment +/- 1 %, +/- 1 ciffer fra aflæsningsværdi.

Egenskab:

  • Drevmontering, journal Ø: 28 mm
  • Drevetype/drev: Drivende ende
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Udformning: pulverlakeret kabinet
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 74 lbf ft - 750 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 1000 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Samling
    • Seriemontering
    • Fabrikation
    • Kvalitetskontrol
    • Vedligeholdelse og reparation
    • Skrueanalyse
    • Skrueanalyse
  • Samlet bredde [mm]: 40 mm
  • Samlet længde [mm]: 1.488 mm
  • Målenøjagtighed Drejningsmoment: ± 1 % tolerance på aflæsningsværdien, ± 1 ciffer
  • Målenøjagtighed Rotationsvinkel: ±1 % , min. ±1° på 360° ved min. 4°/sek.
  • Præcision: +/- 1 %
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Evalueringssoftware: ja
  • EPA/ESD-version: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • Grafisk visning: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Elektronikindustri
    • Industri
    • Byggeri og erhvervskøretøjer
    • Militærindustri
    • Energi
    • Mekanisk industri
    • Service
    • Ejernbaner

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven