Beskrivelse:
Tilspændingsstyring for drejningsvinkel:
Optisk, akustisk og sensorisk signalering, når den indstillede skrueparameter er nået, med yderligere visualisering af skruetilspændingen ved hjælp af LED-løbsbjælke
Grafisk evaluering via software mulig
Grafisk display med høj kontrast og baggrundsbelysning
Drev:
Med spidsfæste Ø 22 mm / 28 mm, 1/4″ firkantet drev eller 9x12 mm / 14x18 mm rektangulær fæstning med stiftlåsning. Drevet er afhængigt af størrelsen
Nr. ET2SKA 150 og nr. ET2SKA 300 inkl. 1/2″ indsatskralde
Til brug på svært tilgængelige steder
Specialværktøj på forespørgsel
Lidt og komfortabelt:
Aluminiumshuset og det ergonomisk udformede håndtag muliggør nem og sikker håndtering selv ved store tilspændingsmomenter
Værktøjsholder, fra ET2SKA 150 120° drejelig til aluminiumshuset
Funktionsnøgler:
Nemt at betjene
Kalibrering med et tryk på en knap
Sidemonteret ergonomisk betjeningsknap
Kan omskiftes fra N-m til lbf-ft via software
Anvendelsesområder:
Små seriemontage
Kvalitetssikring
Testlaboratorier og testafdelinger
Nødstrategier for skrue-stationer
Reworking-stationer
Test og analyse af skrueforbindelser
Design:
Stort arbejdsområde: 5 modeller i området fra 2 til 1000 N-m
Værktøjsholder 1/4″ firkantet, 9x12, 14x18 rektangulær holder med pin-lås, 22 og 28 mm spidsholder (afhængig af model)
Signalering: optisk (LED-løbsbjælke), akustisk (biplyd), sensorisk (vibration)
Returneres til nationale standarder
Aflæsningsnøjagtighed drejningsmoment +/- 1 %, +/- 1 ciffer fra aflæsningsværdi.
Egenskab:
- Drevmontering, journal Ø: 22 mm
- Drevetype/drev: Drivende ende
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Udformning: pulverlakeret kabinet
- Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 74 lbf ft - 443 lbf ft
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 600 Nm
- Anvendelsesområde:
- Samling
- Seriemontering
- Fabrikation
- Kvalitetskontrol
- Vedligeholdelse og reparation
- Skrueanalyse
- Skrueanalyse
- Samlet bredde [mm]: 35 mm
- Samlet længde [mm]: 1.055 mm
- Målenøjagtighed Drejningsmoment: ± 1 % tolerance på aflæsningsværdien, ± 1 ciffer
- Målenøjagtighed Rotationsvinkel: ±1 % , min. ±1° på 360° ved min. 4°/sek.
- Præcision: +/- 1 %
- 1000 V isoleret: ingen
- Evalueringssoftware: ja
- EPA/ESD-version: ingen
- Fast indstilling: ingen
- Grafisk visning: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Elektronikindustri
- Industri
- Byggeri og erhvervskøretøjer
- Militærindustri
- Energi
- Mekanisk industri
- Service
- Ejernbaner