Cykelhjul med spindel, grå afsmitningsfri, højdejusterbar ø 200 mm

Art.-nr.: 27922
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype rulle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 27922
EAN/GTIN 4031405279223
Producentnummer 027922

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med parkeringsbremse og spindel til højdejustering (300 mm)
  • Lastkapacitet ved Ø 200 mm til 500 kg
  • Til brug på etagegulve

Egenskab:

  • Bredde: 240 mm
  • Højde: 140 mm
  • Længde: 753 mm
  • Maks. Lastkapacitet: 500 kg
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Rullediameter: 200 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven