Monostikholder, forkrøppet til planindstik 50/75 mm

Art.-nr.: 278056 50/75
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indsatstype Venstre
Indvendig køling nej
Stikbredde W 3; 4 mm
Maks. skæredybde tmaks 14 mm
Skaftbredde b 25×25 mm
Skrue 279816 4
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 278056 50/75
EAN/GTIN 4062406840457
Producentnummer 278056 50/75

Betegnelse

Udførelse:

Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm).
Til stikplatter nr. 278029278036.

Bemærk:

D1 = min. ⌀ for 1. indstik / D2 = maks. ⌀ for 1. Indstik.
D2 = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven