Monostikholder, forkrøppet til planindstik 35/50 mm

Art.-nr.: 278052 35/50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Indsatstype Venstre
    Indvendig køling nej
    Stikbredde W 3; 4 mm
    Maks. skæredybde tmaks 14 mm
    Skaftbredde b 16×16 mm
    Skrue 279816 3
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 278052 35/50
    EAN/GTIN 4062406840174
    Producentnummer 278052 35/50

    Betegnelse

    Udførelse:

    Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm).
    Til stikplatter nr. 278029278036.

    Bemærk:

    D1 = min. ⌀ for 1. indstik / D2 = maks. ⌀ for 1. Indstik.
    D2 = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven