Monostikholder, forkrøppet til planindstik 50/75 mm

Art.-nr.: 278051 50/75
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indsatstype Højre
Indvendig køling nej
Stikbredde W 3; 4 mm
Maks. skæredybde tmaks 14 mm
Skaftbredde b 16×16 mm
Skrue 279816 3
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 278051 50/75
EAN/GTIN 4062406840150
Producentnummer 278051 50/75

Betegnelse

Udførelse:

Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm).
Til stikplatter nr. 278029278036.

Bemærk:

D1 = min. ⌀ for 1. indstik / D2 = maks. ⌀ for 1. Indstik.
D2 = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven