{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Min. 1. indstiks-⌀ D1 | 340 mm | |
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 | 999 mm | |
Indsatstype | Højre | |
Indvendig køling | nej | |
Stikbredde W | 3; 4 mm | |
Maks. skæredybde tmaks | 14 mm | |
Skaftbredde b | 25×25 mm | |
Skrue | 279816 4 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 278045 340/999 | |
EAN/GTIN | 4062406602147 | |
Producentnummer | 278045 340/999 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skærholder Medium-Plus til planindstik 340/999 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
997,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.332,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.828,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
950,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
1.438,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.466,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Maks. skæredybde tmaks | 14 | 40 | 25 | 14 | 14 | 14 |
Min. 1. indstiks-⌀ D1 | 340 | 340 | 340 | 340 | ||
Skaftbredde b | 25×25 | 20×20 | 20×20 | 25×25 | ||
Skrue | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | ||
Stikbredde W | 3; 4 | 5 ;6 | 5 ;6 | 3; 4 | 3; 4 | 3; 4 |
Indsatstype | Højre | højre | højre | Højre | Højre | Højre |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder |