{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Min. 1. indstiks-⌀ D1 | 110 mm | |
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 | 170 mm | |
Indsatstype | Højre | |
Indvendig køling | nej | |
Stikbredde W | 3; 4 mm | |
Maks. skæredybde tmaks | 14 mm | |
Skaftbredde b | 20×20 mm | |
Skrue | 279816 4 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 278043 110/170 | |
EAN/GTIN | 4062406601959 | |
Producentnummer | 278043 110/170 |