Af- / ind- og stikdrejeplatte neutral, HBG25, Stikbredde W: 4mm

Art.-nr.: 278029 4
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.466 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 4 mm
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Hjørneradius 0,3 mm
Type HBG25
Skæremateriale HM
Tolerance stikbredde w ±0,04 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,26 mm/o
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning; Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 278029 4
EAN/GTIN 4062406381806
Producentnummer 278029 4

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
140
Uni
 
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Holder nr. 278005 og 278015278056.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Af- / ind- og stikdrejeplatte neutral, HBG25, Stikbredde W: 4mm

Af- / ind- og stikdrejeplatte neutral, HBG25, Stikbredde W: 4mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.466 styk på lager
109,14  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
383 styk på lager
Fra 1  stk.
171,20  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
142,67  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.522 styk på lager
109,14  DKK
plus moms plus fragt
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning; Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Sletbearbejdning; Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale HM HM HM
Skærebetingelse kontinuerlig kontinuerlig kontinuerlig
Stikbredde W 4 mm 4 mm 4 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,26 mm/o 0,08 mm/o - 0,26 mm/o 0,1 mm/o - 0,26 mm/o
Vendeskærsplatteprofil neutral neutral neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning Vendeskærsplatte til stikdrejning Vendeskærsplatte til stikdrejning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven