{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Stikbredde W | 3; 4 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Indvendig køling | ja | |
tmaks indvendig bearbejdning | 5 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 25 mm | |
Midterforskydning L3 | 12 mm | |
Udhængslængde L1, tilbagetrukne holdere | 50 mm | |
Samlet længde L | 200 mm | |
Skrue | 279816 6 (SW5; 5 Nm) | |
aksial stikning mulig | ja | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 278024 25 | |
EAN/GTIN | 4062406381677 | |
Producentnummer | 278024 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Borestang til stikdrejning 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
878,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.165,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.165,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
878,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 200 mm |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 25 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 25 mm |
Indsatstype | venstre | højre | Venstre | højre |
Midterforskydning L3 | 12 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 12 mm |
Produkttype | Borestang | Borestang | Borestang | Borestang |