{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skafthøjde h | 20 mm | |
h4 | 20 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 39 mm | |
Ansatslængde b | 20 mm | |
Skaftbredde b3 | 33 mm | |
Samlet længde Li alt | 78 mm | |
til klingehøjde h5 | 26 mm | |
Klemmeskrue | 279816 1 | |
Produkttype | Grundholder |
Artikelnummer | 278008 20 | |
EAN/GTIN | 4062406380793 | |
Producentnummer | 278008 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Grundholder 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
849,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.667,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
til klingehøjde h5 | 26 mm | 26 mm |
Skaftbredde b3 | 33 mm | |
Samlet længde Li alt | 78 mm | 78 mm |
h3 | 39 mm | |
Klemmeskrue | 279816 1 | 279815 14 |
Skafthøjde h | 20 mm | 20 mm |
Produkttype | Grundholder | Grundholder |