Vogne med trådbur

Art.-nr.: 2773
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Kassevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2773
EAN/GTIN 4017976027739
Producentnummer 2773
L-nummer L90080 179

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Svejset stålrør og profilstål, pulverlakeret blå RAL 5007. Understel af træfiberplade, overflade bøgedekor. Bolted modulopbygning: Med stålrør, trådnet 50 x 50 x 4 mm svejset i 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låseanordning på de drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Leveres adskilt. Anvendelig højde: 700 mm.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1200
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Platformshøjde (mm): 700
Samlet længde (mm): 1260
Samlet bredde (mm): 815
Samlet højde (mm): 1069
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven