Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Svejset stålrør og profilstål, pulverlakeret blå RAL 5007. Understel af træfiberplade, overflade bøgedekor. Bolted modulopbygning: Med stålrør, trådnet 50 x 50 x 4 mm svejset i 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låseanordning på de drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Leveres adskilt. Anvendelig højde: 700 mm.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbart område (mm): 700
Platformshøjde (mm): 700
Samlet længde (mm): 1060
Samlet bredde (mm): 715
Samlet højde (mm): 1069
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3