Stiftnøgle med T-greb TORX PLUS®, sortoxideret 8IP x 72 mm

Art.-nr.: 27617
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 27617
EAN/GTIN 4010995276171
Producentnummer 27617
L-nummer L60070 2150

Betegnelse

Beskrivelse:

  • OBS: TORX PLUS® nøgler passer ikke i TORX®-skruer!
  • Anvendelse: Til høje drejningsmomenter ved små skruemål, særligt til udskiftning af vendeskærsplatter på knivhoveder.
  • Ekstra: Forstærket profiltværsnit i TORX PLUS®-udgangen overfører et ca. 25 % højere drejningsmoment i forhold til et TORX®-profil.
  • Greb: Wiha T-greb.
  • Klinge: Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, bruneret.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • TORX PLUS®: 8IP
  • Diameter, rund klinge (mm): 2.5
  • Total længd (mm): 72
  • Grebbredde (Tværgreb) (mm): 19
  • Længde T-greb klinge (mm): 40
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven