Beskrivelse:
TYROLIT PREMIUM slibepotter opnår den højeste udskillelseshastighed og levetid ved slibning af store arealer. PREMIUM-slibepotten, der er specielt udviklet til rustfrit stål, er også velegnet til kantslibning, affasning og slibning af svejsede sømme. Til værktøjsholdere kan du vælge mellem hulversion 22, 23 og gevindversion M14. Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.
Egenskab:
- Form: 11 ZT KEGLE. SLIBNING. M.ZARGENTELLER
- Vs/max: 50 m/s
- Materialets egnethed: Specialstål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : W=30, E=19, K=63
- Mål (D / J x D x GE): 152 / 120 x 51 x 5 / 8 tommer mm
- Diameter: 152 mm
- Tykkelse: 51 mm
- Kornstørrelse: 20
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Højeste udtagningshastighed ved slibning af store arealer
- Robust og ekstremt holdbar
- Produktets kemiske renhed forhindrer korrosion, grubning og reduktion af udmattelsesstyrke, hvilket resulterer i de bedste resultater på rustfrit stål
Anvendelse:
- Til krævende anvendelser på forskellige rustfri stålkvaliteter
- Til kantslibning, rengøring af overflader, affasning og slibning af svejsninger
Anbefaling:
- Kornstørrelse 20 til grov slibning
- Brug særlig beskyttelse til potter
- Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.
Særlige kendetegn:
- Højeste udtagningsrate
- Levetid over gennemsnittet
- Kemisk renhed