Let bordvogn

Art.-nr.: 2754
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Bordvogne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2754
EAN/GTIN 4017976227542
Producentnummer 2754
L-nummer L90070 277

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Profilstahlkonstruktion mit geschweißtem Drahtgitter 75 x 75 mm, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Durchgehender Boden, Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Höhe 1250 mm. Neigung des Gitters 11%. Räder: 2 schwenkbare und 2 feste Räder, TPE-Reifen, Naben mit Rillenkugellager. Feststellvorrichtungen an den Lenkrollen gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Nützliches Zubehör für Arbeitswagen ist erhältlich (siehe Zubehör für Werkstattwagen).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 300
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbart område (mm): 700
Hyldehøjder (mm): 200, 510, 820
Samlet længde (mm): 1136
Samlet bredde (mm): 711
Samlet højde (mm): 1039
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven