• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Lette bordvogne ″GREY EDITION

Art.-nr.: 2752/7016
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Bordvogne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2752/7016
EAN/GTIN 4017976327525
Producentnummer 2752/7016
L-nummer L90080 1276

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Stahlrohre und Profile geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Sockel aus Holzfaserplatte, Oberfläche Buchendekor. Konstruktion aus Winkelstahl. Geschweißtes Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm. Deckel aus Drahtgeflecht, 2fach klappbar. Ringösen für Vorhängeschlösser. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Reifen, Naben mit Rillenkugellager. Schlösser an Lenkrollen gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit für Plattformwagen). Wird separat geliefert. Nutzbare Höhe: 806 mm.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 300
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbar overflade (mm): 600
Hyldehøjder (mm): 200, 510, 820
Samlet længde (mm): 1136
Samlet bredde (mm): 611
Samlet højde (mm): 1039
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven