Indstiksplatte neutral 1,5 mm

Art.-nr.: 275006 1,5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    99,23  DKK / styk
  • fra 10 styk
    82,69  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
129 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Stikbredde W 1,5 mm
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Hjørneradius 0,15 mm
    Type HU9310
    Belægning ubelagt
    Skæremateriale HM
    Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,03 mm/o
    Antal skift/skær 1
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Vendeskærsplatteprofil neutral
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 275006 1,5
    EAN/GTIN 4062406805937
    Producentnummer 275006 1,5

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    380
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    360
    Alu > 10% Si
    N
    280
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med slebne flanker.

    Passer til:

    Skærholder nr. 274010274026.
    Borestænger nr. 274170274171.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven