Vario plus Eco-skærholder konveks til planindstik 67/100 mm

Art.-nr.: 274521 67/100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Vario Plus Eco
Min. 1. indstiks-⌀ D1 67 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 100 mm
Indsatstype venstre
Indvendig køling ja
Stikbredde W 4 mm
Maks. skæredybde tmaks 25 mm
passende vendeskærsplatter Nr. 273656 – 273749
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274521 67/100
EAN/GTIN 4067263962205
Producentnummer 274521 67/100

Betegnelse

Udførelse:

Optimeret systemstabilitet takket være skrueklemning flere steder og positiv låsning.

Passer til:

Skærholder nr. 274500274503, 274530, 274531.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

D1 = min. ⌀ til det første indstik / D2 = maks. ⌀ til det første indstik.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "Vario Plus Eco" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ⌀-område indstik D1 / D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven