Vario plus Eco-skærholder konveks til planindstik 53/76 mm

Art.-nr.: 274516 53/76
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område indstik D1 / D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Vario Plus Eco
    Min. 1. indstiks-⌀ D1 53 mm
    Maks. 1. indstiks-⌀ D2 76 mm
    Indsatstype højre
    Indvendig køling ja
    Stikbredde W 3 mm
    Maks. skæredybde tmaks 18 mm
    passende vendeskærsplatter Nr. 273656 – 273749
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 274516 53/76
    EAN/GTIN 4067263950738
    Producentnummer 274516 53/76

    Betegnelse

    Udførelse:

    Optimeret systemstabilitet takket være skrueklemning flere steder og positiv låsning.

    Passer til:

    Skærholder nr. 274500274503, 274530, 274531.

    Advarsel:

    Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

    Bemærk:

    D1 = min. ⌀ til det første indstik / D2 = maks. ⌀ til det første indstik.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "Vario Plus Eco" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven