Vario plus Eco-skærholder konkav til planindstik 65/85 mm

Art.-nr.: 274514 65/85
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område indstik D1 / D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Vario Plus Eco
Min. 1. indstiks-⌀ D1 65 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 85 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
Stikbredde W 2 mm
Maks. skæredybde tmaks 16 mm
passende vendeskærsplatter Nr. 273656 – 273749
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274514 65/85
EAN/GTIN 4067263950479
Producentnummer 274514 65/85

Betegnelse

Udførelse:

Optimeret systemstabilitet takket være skrueklemning flere steder og positiv låsning.

Passer til:

Skærholder nr. 274500274503, 274530, 274531.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

D1 = min. ⌀ til det første indstik / D2 = maks. ⌀ til det første indstik.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "Vario Plus Eco" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven