Vario plus Eco-klemholder Forkrøppet 90° 25 mm

Art.-nr.: 274503 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Vario Plus Eco
Skaftbredde b 25 mm
Indsatstype venstre
Indvendig køling ja
Samlet længde L 100 mm
L1 54 mm
L2 16 mm
Montageskrue 279815 9
Produkttype Klemholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274503 25
EAN/GTIN 4067263120513

Betegnelse

Udførelse:

Optimeret systemstabilitet takket være skrueklemning flere steder og positiv låsning.

Passer til:

Vario plus eco skærholder nr. 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskruer.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master Eco-holdere nr. 317906 – 319136. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør