Afisolerings-sidebidetang Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 61/2"

Art.-nr.: 27431
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
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
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 27431
EAN/GTIN 4010995274313
Producentnummer 27431
L-nummer L60070 4181

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sparer penge: To værktøjer i ét, afkortning og afisolering.
  • Din sundhed skånes: Særlig ledkonstruktion DynamicJoint® nedsætter kraftforbruget under skæringen.
  • Reducerer omkostningerne: Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust.
  • Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
  • Anvendelse: Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.
  • Anvendelse: Særlig bidetang med ekstra funktion til elektrikere.
  • Standarder: DIN ISO 5749.
  • Präzises und sauberes Schneiden von weichem und hartem Draht sowie abisolieren von 1,5 und 2,5 mm²
  • DynamicJoint® - Innovativ enestående ledkonstruktion
  • Skånsomt arbejde for hånd og muskler
  • Sikkert arbejde op til 1.000 V AC
  • Produceret iht. IEC 60900.

Egenskab:

  • VDE-certificeret: Ja
  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Selvbetjening - Emballage: Ja
  • ESD-artikel: Nej
  • Diameter max (mm): 1.6
  • Total længd (mm): 160
  • Total længd (Tomme): 61/2″
  • Skærekraft: 13
  • Blød tråd (mm): 4
  • Mellemhård tråd (mm): 2
  • Hård tråd (mm): 1.6
  • Afisoleringsområde tværsnit min (mm²): 1.5
  • Afisoleringsområde tværsnit maks (mm²): 2.5
  • Afisoleringsområde tværsnit min – max (mm²): 1.5 - 2.5
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven