{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Stikbredde W | 1,5 mm | |
Indsatstype | Højre | |
Indvendig køling | ja | |
Systemnøgle | ja | |
tmaks indvendig bearbejdning | 5 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 20 mm | |
Udhængslængde L1, tilbagetrukne holdere | 40 mm | |
Samlet længde L | 103 mm | |
aksial stikning mulig | nej | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 274170 25/2 | |
EAN/GTIN | 4062406785499 | |
Producentnummer | 274170 25/2 |