Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Bordvogn ″GREY EDITION″ fremstillet af svejset stålrør og profilstål, pulverlakeret antracitgrå RAL 7016. Boltkonstruktion. 2 hylder af træfiberplade, overflade mellemgrå, i stålramme med 12 mm høj kant. Skub håndtaget opad. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne øverste platform 80 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 300
Brugsarealets længde (mm): 850
Arbejdsfladens bredde (mm): 500
Hyldehøjder (mm): 200, 820
Samlet længde (mm): 986
Samlet bredde (mm): 511
Samlet højde (mm): 1039
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3