Hårdmetalindsatser til aksial indstikning venstre 14/20 mm

Art.-nr.: 274063 14/20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin indstik D1/D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Indvendig køling ja
    Skaft-⌀ Ds 8 mm
    Stikbredde W 3 mm
    Spids-midte-afstand L3 2,5 mm
    Samlet længde L 64 mm
    Maks. skæredybde tmaks 27 mm
    Tilspænding f 0,01 mm - 0,03 mm
    Belægning TiAlN-PVD
    Produkttype Skæreforsats til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 274063 14/20
    EAN/GTIN 4067263558774
    Producentnummer 274063 14/20

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    50
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    90
    Alu > 10% Si
    N
    70
    Stål < 500 N/mm²
    P
    55
    Stål < 750 N/mm²
    P
    55
    Stål < 900 N/mm²
    P
    50
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    40
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    45
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG (G)
    K
    55
    CuZn
    N
    50
    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med indvendig køling og ekstra frifladekøling.

    Advarsel:

    Ordrestørrelse = mindste indstiks-⌀.
    Større indstiks-⌀ er mulige uden ændringer.
    D1 = Dmin indvendig ⌀.
    D2 = Dmin udvendig ⌀.
    L-version med større indstiksdybde tmaks.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven