Hårdmetalindsatser til aksial indstikning højre 8/12 mm

Art.-nr.: 274061 8/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin indstik D1/D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Stikbredde W 2 mm
Spids-midte-afstand L3 1,7 mm
Samlet længde L 64 mm
Maks. skæredybde tmaks 15 mm
Tilspænding f 0,01 mm - 0,03 mm
Belægning TiAlN-PVD
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274061 8/12
EAN/GTIN 4067263355489
Producentnummer 274061 8/12

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
50
Aluminium (med korte spåner)
N
90
Alu > 10% Si
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
55
Stål < 750 N/mm²
P
55
Stål < 900 N/mm²
P
50
Stål < 1100 N/mm²
P
40
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
55
CuZn
N
50
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendig køling og ekstra frifladekøling.

Advarsel:

Ordrestørrelse = mindste indstiks-⌀.
Større indstiks-⌀ er mulige uden ændringer.
D1 = Dmin indvendig ⌀.
D2 = Dmin udvendig ⌀.
L-version med større indstiksdybde tmaks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven