{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indvendig køling | ja | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Stikbredde W | 3 mm | |
Spids-midte-afstand L3 | 1,6 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Maks. skæredybde tmaks | 43 mm | |
Tilspænding f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Belægning | TiAlN-PVD | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 274061 14/20L | |
EAN/GTIN | 4067263558729 | |
Producentnummer | 274061 14/20L |